fin de vie

Schneider Electric - Zelio Control - Regulateur de temperature

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de circuits de mesure - 8

  • plage de mesure de la résistance - 0...100 Ohm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480598418

Réf. Sonepar

01887059841

Réf. Fournisseur

RTC48PUN1RNLU

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

24...24 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

nombre de circuits de mesure

8

plage de mesure de la résistance

0...100 Ohm

finition du raccordement électrique

autre

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...24 V

avec pinces amovibles

Non

mémorisation possible des défaillances

Oui

réinitialisation externe possible

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

1

largeur

48 mm

hauteur

48 mm

profondeur

62 mm

Zelio Control - Regulateur de temperature