Schneider Electric - Zelio Control - Regulateur de temperature
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de circuits de mesure - 8
plage de mesure de la résistance - 0...100 Ohm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480598425
Réf. Sonepar
01887059842
Réf. Fournisseur
RTC48PUN1SNHU
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
nombre de circuits de mesure
8
plage de mesure de la résistance
0...100 Ohm
finition du raccordement électrique
autre
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
100...240 V
avec pinces amovibles
Non
mémorisation possible des défaillances
Oui
réinitialisation externe possible
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
largeur
48 mm
hauteur
48 mm
profondeur
0 mm
Zelio Control - Regulateur de temperature