Schneider Electric - Harmony Relay - module tempo - multifonctions - pour RUM et RPM - 24-240VACDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - module de temporisation multifonction
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110876567
Réf. Sonepar
00002087656
Réf. Fournisseur
RUW101MW
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
module de temporisation multifonction
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Harmony Relay - module temporisateur - multifonctions - montage sur embases de relais RUM et RPM - 24/240VACDC
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. La gamme de relais électromécanique Harmony, par un encombrement réduit, permet de multiplier les fonctions dans les armoires électriques. Les relais s'intègrent en toute simplicité dans un équipement existant. Ce produit a été developpé spécifiquement pour renforcer la performance des machines en augmentant le nombre de contacts O/F et/ou pour permettre une meilleure gestion du traitement logique. Il est idéal pour renforcer l'automatisation des machines : industriel, textile, emballage, HVAC. Les relais se décomposent en trois parties : l'embase, le relais, les accessoires. Les produits sont proposés montés ou à configurer par vos soins. Ils sont disponibles en plusieurs formats : étroit (RXG), miniature (RXM) et slim (RSL). Les relais se fixent dans les armoires de deux manières : rail DIN ou embrochable. En terme de raccordement, ils proposent des bornes à ressort, à vis, à étrier. Un large choix de broches est aussi proposé : faston, plate, embrochable. La gamme Harmony relais électromécanique répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 61810-1, CSA C22.2 No 14, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Un vaste choix d'accessoires est disponible pour optimiser vos configurations : module de protection, modules de temporisation, diode, varistance, circuit RC, peigne de raccordement. Si votre application nécessite de la commutation de puissance, la gamme de contacteurs TeSys DECA pourra être installée sur le circuit de puissance en complément des relais du circuit de commande.