Schneider Electric - Harmony Relay RUM - embase pour relais RUMC3 - contacts mixtes - connecteurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 11
largeur - 38 mm
hauteur - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119403207
Réf. Sonepar
00002940320
Réf. Fournisseur
RUZC3M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
11
largeur
38 mm
hauteur
75 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Oui
profondeur
27 mm
Zelio Relay RUM - embase pour relais universel type RUMC3 - contacts mixtes - raccordement par connecteurs à vis
Les Atouts de l'article:
Cette embase de relais embrochable à interface reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d’automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d’automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d’éclairage. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal.