Schneider Electric - Harmony Relay - module protection circuit RC - pour RXM et RPM - 24V a 60VAC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - élément RC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
avec affichage LED - Non
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3389119404419
Réf. Sonepar
00002940441
Réf. Fournisseur
RXM041BN7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
élément RC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec affichage LED
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...60 V
Zelio Relay - module de protection par circuit RC - montage sur embases de relais RXM et RPM - 24V à 60VAC