Schneider Electric - Harmony Relay RXM - relais miniature - embrochab - test+DEL - 4OF - 6A - 120VAC

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 120...120 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 120...120 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389119403849

Réf. Sonepar

00002940384

Réf. Fournisseur

RXM4AB2F7

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition du raccordement électrique

fiche

courant nominal

6 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

120...120 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

120...120 V

type de tension d'actionnement

AC

avec pinces amovibles

Non

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

120...120 V

entraînement, polarité

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

4

avec contacts à guidage forcé

Non

type de contact de commutation

autre

appareil complet avec socle

Non

avec affichage LED

Oui

matériau du revêtement de contact

autre

matériau de l'insert de contact

autre

matériau du contact

autre

indice de protection (IP)

IP40

largeur

21 mm

hauteur

27 mm

profondeur

55 mm

Harmony Relay RXG - relais miniature électromécanique - broches plates type Faston - embrochable - visu mécanique - avec bouton test - avec DEL - 4OF - 6A - 120VAC

Les Atouts de l'article:

Ce relais miniature embrochable reflète l’expertise de Schneider Electric dans le domaine des relais depuis 1924 en permettant de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité. Les domaines sont les suivants : machines industrielles, textile, systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation, tableaux de commande d’automatismes, système de commutation basse et moyenne tension. Ainsi que commandes de moteurs, interfaces d’automates programmables industriels (PLC), alimentation en énergie, bâtiment, équipements médicaux et commande d’éclairage. Il dispose d’un large choix en matière de nombre de contacts pour une utilisation intensive de courant nominal avec un encombrement réduit. Il est également équipe d’un bouton Test verrouillable en une étape et d’une DEL de visualisation de mise sous tension.