Schneider Electric - Harmony Relay RXM - embase contacts mixes - RXM2-4 - racc connecteurs a vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 14
largeur - 27 mm
hauteur - 80 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119404259
Réf. Sonepar
00002940425
Réf. Fournisseur
RXZE2M114M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
fiche
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
14
largeur
27 mm
hauteur
80 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
profondeur
74 mm
Zelio Relay RXM - embase - contacts mixés - pour relais RXM2 ou RXM4 - raccordement sur connecteurs à vis