Schneider Electric - Harmony Relay RXM - embase contacts separes - RXM2 - racc connecteurs a vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 27 mm
hauteur - 79 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119404266
Réf. Sonepar
00002940426
Réf. Fournisseur
RXZE2S108M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
fiche
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
8
largeur
27 mm
hauteur
79 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
profondeur
61 mm
Zelio Relay RXM - embase - contacts séparés - pour relais RXM2 - raccordement sur connecteurs à vis