Schneider Electric - Harmony - module protection varistance+DEL - pour RXM-RXG-RSB - 24V-60VACDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - varistance
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...60 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
avec affichage LED - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110261608
Réf. Sonepar
00002026160
Réf. Fournisseur
RZM021BN
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
varistance
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...60 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...60 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec affichage LED
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...60 V
Zelio Relay - module de protection par varistance + DEL verte - montage sur embases de relais RXM-RXG-RSB - 24V à 60VACDC