Schneider Electric - Harmony - module protection varistance+DEL - pour RXG et RSB - 110V-230VACDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - varistance
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 110...230 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
avec affichage LED - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110261820
Réf. Sonepar
00002026182
Réf. Fournisseur
RZM021FP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction
varistance
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
110...230 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec affichage LED
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...230 V
Zelio Relay - module de protection par varistance + DEL verte - montage sur embases de relais RXG et RSB - 110V à 230VACDC