Schneider Electric - Ovalis - Interrupteur simple allumage - 10 AX avec plaque Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480453281
Réf. Sonepar
01887045328
Réf. Fournisseur
S260202
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
interrupteur simple
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme complet avec cadre
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
autre
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
profondeur d'encastrement
18.75 mm
Ovalis - Interrupteur simple allumage - 10 AX-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.référence S260701 1 Poste de coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Interrupteur simple10A avec plaque - produit complet blanc Courant nominal 10A Très simple d'installation, cet interrupteur permet une pose facile et rapide Il s'ajuste par par vis et compense les irrégularités du mur La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Hauteur 71 mm - profondeur 33.6 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Ce produit est vendu par lot de 10 pièces Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04