• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - S260204 - VV 10A + PLAQUE

    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : S260204
    • Référence Sonepar : 01887045330
    • EAN : 3606480453304
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Ovalis - interrupteur va et vient - 10 AX

•Les atouts de l'article:

Facile à mettre en œuvre, la gamme Ovalis de Schneider Electric permet des connexions simples et rapides pour une grande fiabilité des installations.
Robuste et sécurisée, elle est simple à installer et est certifiée norme NF C 15-100.
Appareillage encastré à composer, il s'adapte parfaitement à tout type de logement individuel ou collectif.
Cet interrupteur va-et-vient complet dispose d'un courant assigné d'emploi de 10 AX 250 V CA 50 Hz.
De couleur blanche à la finition satinée, il se fond sublimement dans les intérieurs de vos clients.
Solide et robuste, cette commande d'éclairage résiste aux rayures et garantit une extrême durabilité.
Avec une faible profondeur des mécanismes, elle permet un ajustement des plaques de finition par ergots crantés.
Interrupteur encastré, il permet 25% d’économie d’énergie s'il est utilisé en combinant les produits Ovalis.
Ces interrupteurs sont livrés par lot de 10.
Offrez le meilleur à vos clients.
Life is On.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver