Schneider Electric - Ovalis - Bouton poussoir a fermeture - 10A avec plaque Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Non
composition - mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480453342
Réf. Sonepar
01887045334
Réf. Fournisseur
S260206
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
avec éclairage
Non
composition
mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement
1
nombre de modules (construction modulaire)
1
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
autre
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
Ovalis - Bouton poussoir à fermeture - 10A-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.référence S260701 1 Poste de coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Bouton-poussoir à fermeture 10A avec sa plaque de finition - couleur blanche Très simple d'installation, ce bouton-poussoir à été conçu pour être posé facilement Convient aussi bien pour de la renovation que pour des installations neuves Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est aussi certifié NF Hauteur 71 mm - profondeur 33.6 mm Profondeur d'encastrement 18.75 mm Ce produit est vendu par lot de 10 pièces La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV