Schneider Electric - Ovalis - Bouton poussoir pour volet roulant avec plaque Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
type de commande - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480453458
Réf. Sonepar
01887045345
Réf. Fournisseur
S260207
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
mécanisme seul
type de commande
autre
mode de pose
encastré
couleur
blanc
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
modèle
autre
nombre de pôles
2
verrouillage électrique et mécanique
Non
utilisation mécanique possible
Non
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
type de fixation
fixation avec vis
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
tension nominale
250 V
nombre de touches
2
Ovalis - Bouton poussoir pour volet roulant-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.référence S260701 1 Poste de coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Bouton-poussoir pour commande de volet roulant avec sa plaque de finition - couleur blanche Très simple d'installation, ce bouton-poussoir à été conçu pour être posé facilement Convient aussi bien pour de la renovation que pour des installations neuves Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est aussi certifié NF Hauteur 71 mm - profondeur 43 mm Profondeur d'encastrement 31.2 mm Ce produit est vendu par lot de 5 pièces La surface de finition est brillante et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV