Schneider Electric - Ovalis - Interrupteur volet-roulant - verrouill meca haut- bas avec plaque Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - blanc
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480453441
Réf. Sonepar
01887045344
Réf. Fournisseur
S260208
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
mécanisme seul
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
encastré
couleur
blanc
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
modèle
autre
nombre de pôles
2
verrouillage électrique et mécanique
Non
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
type de fixation
fixation avec vis
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
tension nominale
250 V
nombre de touches
2
Ovalis - Interrupteur pour volet-roulant - verrouillage méca entre haut et bas-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.référence S260701 1 Poste de coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Interrupteur volet roulant 6A - produit complet blancCourant nominal 6A Très simple d'installation, cet interrupteur permet une pose facile et rapide Il s'ajuste par par vis et compense les irrégularités du mur La surface de finition est brillante et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Hauteur 71 mm - profondeur 43 mm Profondeur d'encastrement 31.2 mm Ce produit est vendu par lot de 5 pièces Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié NF Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04