fin de vie

Schneider Electric - Ovalis - Prise TV-FM - 1 entree - fixation par vis avec plaque Blanc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise terminale TWIN

  • nombre de sorties - 2

  • atténuation de passage à 860 MHz - 1.5 dB

  • fréquence - 125...862 MHz

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3606480453601

Réf. Sonepar

01887045360

Réf. Fournisseur

S260451

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

prise terminale TWIN

nombre de sorties

2

atténuation de passage à 860 MHz

1.5 dB

fréquence

125...862 MHz

Ovalis - Prise TV/FM - 1 entrée - Blanc RAL9003 - fixation par vis-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.référence S260701 1 Poste de coloris Blanc

Les Atouts de l'article:

Prise TV/FM - 1 entrée arriére - produit complet de couleur blanche Bornes de connexion à vis Le connecteur TV est de type mâle CEI 9,52 mm Son boîtier de montage assorti peut être pose encastré dans la surface du mur Le type de prise TV est une prise individuelle Et le connecteur FM est de type IEC femelle 9,52 mm Le connecteur TV est de type mâle CEI 9,52 mm Produit conforme norme EN 50083-4 Hauteur 71 mm - Largeur 71 mm - profondeur 40 mm Cette prise TV/FM a été conçue pour être facile d'installation Elle convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves Profondeur d'encastrement 24 mm Ce produit est vendu par lot de 10 pièces