Schneider Electric - Ovalis - Prise 2P+T+prise RJ45 - plaque double avec plaque Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises de courant - 2
mode de pose - encastré
sens de montage - horizontal
type de fixation - fixation avec vis
avec éclairage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480454233
Réf. Sonepar
01887045423
Réf. Fournisseur
S260469
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de prises de courant
2
mode de pose
encastré
sens de montage
horizontal
type de fixation
fixation avec vis
avec éclairage
Non
transparent
Non
tension nominale
250 V
avec microfusible
Non
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
largeur d'appareil
82 mm
hauteur d'appareil
82 mm
profondeur d'appareil
45 mm
Ovalis - Prise 2P+T+prise RJ45 - plaque double-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.référence S260701 1 Poste de coloris Blanc