Schneider Electric - Ovalis - Prise telephone en T - 8 contacts avec plaque Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - TAE
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
composition - mécanisme seul
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480453533
Réf. Sonepar
01887045353
Réf. Fournisseur
S260496
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
TAE
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
composition
mécanisme seul
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
82 mm
hauteur d'appareil
82 mm
profondeur d'appareil
18 mm
Ovalis - Prise téléphone en T - 8 contacts-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.référence S260701 1 Poste de coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Cette prise en T permet de remplacer une prise en T existante et de réutiliser le câblage avec le câble PTT existant. Elle permet de garder une cohérence esthétique de l'ensemble en rénovation même si la prise n'est pas ou peu utilisée. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement en simple poste ou multipostes 57 ou 71mm. Son design contemporain et sa signature unique avec le doigt oblong répondra à vos besoins d'une intégration esthétique parfaite et discrète. De couleur blanche, elle s'adaptera à toutes vos installations. S260496 se compose d'une prise téléphone en T avec son enjoliveur et une plaque simple poste blanc mat RAL9010 design ancien Ovalis. Son support de fixation permet l'installation sur une boîte avec vis ou sans vis si l'on rajoute des griffes en option. La robustesse du mécanisme permet une installation fiable et durable. Son mécanisme compact avec ses bornes à vis permet une installation simple dans une boîte 1 poste. Les griffes à rajouter en option permettent une installation en rénovation dans une boîte sans vis. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Certifié Cradle to Cradle. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien.