Schneider Electric - Ovalis - Sortie de cable universelle - 16..20A - IP21 avec plaque Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
composition - mécanisme seul
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480476587
Réf. Sonepar
01887047658
Réf. Fournisseur
S260633
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
sortie de cable
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
composition
mécanisme seul
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
autre
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
54 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
26.7 mm
Ovalis - Sortie de câble universelle - 16..20A - IP21-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.référence S260701 1 Poste de coloris Blanc