Schneider Electric - Ovalis - Plaque de finition - 2 postes horizontal Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480454264
Réf. Sonepar
01887045426
Réf. Fournisseur
S260704
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
autre
largeur
153 mm
hauteur
82 mm
profondeur
10 mm
Ovalis - Plaque de finition - 2 postes horizontal - coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Cette plaque de finition est de couleur blanche avec 2 postes Le clipsage de la plaque de finition par ergots crantés permet de rattraper les irrégularité du mur Hauteur 153 mm - largeur 82 mm- profondeur 10 mm Très simple d'installation, cette plaque de finition permet une pose facile et rapide Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Ce produit est vendu en lot de 10 pièces Il est conformes aux normes EN 60669-1, NF C 61-314 Ce produit ne contient pas de métaux lourds afin de limiter son impact sur l'environnement et sur la santé