Schneider Electric - Ovalis - Boite support pour montage en saillie avec plaque Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - cadre apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480453748
Réf. Sonepar
01887045374
Réf. Fournisseur
S260762
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
cadre apparent
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
couleur
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Non
forme
autre
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Non
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Non
indice de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
82 mm
hauteur d'appareil
82 mm
profondeur d'appareil
37 mm
Ovalis - Boîte support pour montage en saillie - 1 Poste de coloris Blanc