Schneider Electric - Ovalis - double prise de courant - 2P+T - renovation pour boite simple Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 2
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480453519
Réf. Sonepar
01887045351
Réf. Fournisseur
S261089
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
2
couleur
blanc
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Non
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
4
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
1
impression/marquage
sans
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation à griffes/vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...50 Hz
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
85 mm
hauteur d'appareil
126 mm
profondeur d'appareil
46 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
27.1 mm
couvercle
boîtier complet
Ovalis - double prise de courant - 2P+T - rénovation pour boîte simple-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition - Coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Cette double prise de courant verticale 16A avec terre au standard français permet d'alimenter tout type d'appareil électrique. Elle s'installe dans une boîte d'encastrement simple poste, idéale pour la rénovation avec ses griffes montées. Cette prise permet de proposer deux prises de courant sans modifier la boîte simple poste, et donc de lourds travaux dans le mur, tout en ayant un design contemporain et et une intégration esthétique discrète. De couleur blanche, elle s'adaptera à toutes vos installations. S261089 se compose d'un mécanisme double prise avec les griffes montées et son enjoliveur de prise blanc mat RAL9010. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte avec ou sans vis. La robustesse du mécanisme permet une installation fiable et durable. Son mécanisme compact et ses griffes montées permettent une installation dans une boîte 1 poste sans vis en rénovation. Les performances de ce produit S261089 répondent aux normes internationales et homologations telles que NF C 61-314. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Certifié Cradle to Cradle. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Les Atouts de la gamme:
La simplicité par excellence. La nouvelle collection Ovalis se veut simple, élégante, responsable, connectée et accessible à tous, avec ses finitions en blanc, en anthracite et antibactérien. Elle intègre toutes les fonctions du résidentiel : interrupteurs, prises de courant, chargeurs USB, variateurs, appareillages … Avec ses mécanismes utilisant jusqu'à 65% de matière recyclée et son packaging éco-responsable, la collection Ovalis s'impose comme l'une des gammes les plus durables du marché.