fin de vie

Schneider Electric - Ovalis - double va et vient - 10AX - a vis- sans plaque de finition Blanc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - inverseur

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 12 unité(s)

EAN

3606480530425

Réf. Sonepar

01887053042

Réf. Fournisseur

S261214

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation

inverseur

type de commande

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement

2

mode de pose

encastré

couleur

blanc

composition

mécanisme seul

nombre de modules (construction modulaire)

1

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

fixation à vis

avec cadre/support de montage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

numéro RAL (équivalent)

9003

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

non

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

autre

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

33.6 mm

profondeur d'encastrement

18.75 mm

Ovalis - double va et vient - 10AX - fix. par vis - sans plaque de finition-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition - Coloris Blanc

Les Atouts de l'article:

Double va-et-vient 10A - Mécanisme seul blanc avec support de fixation Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Hauteur 71mm - profondeur 33.6 mm Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Conforme aux normes2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié NF Ce produit a été conçue pour être facile d'installation Elle convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves Profondeur d'encastrement 18.75 mm Ce mécanisme est un appareil de contrôle combiné unipolaire à 2 voies Ce produit est vendu par lot de 12 pièces Son courant nominal est 10AX