Schneider Electric - Ovalis - combine va et vient+poussoir - 10A - sans plaque de finition Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage 1 - contact à poussoir, contact à fermeture
garnissage 2 - va-et-vient
nombre total de prises - 0
type de commande - bascule/bouton
mode de pose - encastré
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3606480530456
Réf. Sonepar
01887053045
Réf. Fournisseur
S261285
Réf. Commerciale
Schneider Electric
garnissage 1
contact à poussoir, contact à fermeture
garnissage 2
va-et-vient
nombre total de prises
0
type de commande
bascule/bouton
mode de pose
encastré
nombre de prises commutables
0
sens de montage
horizontal et vertical
type de fixation
fixation à griffes
avec éclairage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
tension nominale
250 V
intensité admissible par la prise
10 A
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
nombre de pôles
2
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
Ovalis - combiné va et vient+poussoir - 10A - sans plaque de finition-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition - Coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Combiné va-et-vient et poussoir 10A - Mécanisme seul blanc avec support de fixation Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Ses dimensions sont 71 mm en largeur, 71 mm - profondeur 33.6 mm Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Conforme aux normes2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est certifié NF Ce produit a été conçue pour être facile d'installation Elle convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves Profondeur d'encastrement 18.75 mm Ce mécanisme est un appareil de contrôle combiné va-et-vient et bouton poussoir NO/NF Ce produit est vendu par lot de 5 pièces Son courant nominal est 10AX