fin de vie

Schneider Electric - Ovalis - prise TV-R-SAT - sans plaque de finition Blanc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise terminale

  • nombre de sorties - 3

  • atténuation de passage à 860 MHz - 3 dB

  • fréquence - 108...862 MHz

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480530500

Réf. Sonepar

01887053050

Réf. Fournisseur

S261461

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

prise terminale

nombre de sorties

3

atténuation de passage à 860 MHz

3 dB

fréquence

108...862 MHz

Ovalis - prise TV/R/SAT - sans plaque de finition-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition - Coloris Blanc

Les Atouts de l'article:

Prise TV/FM/SAT - Mécanisme seul blanc avec support de fixation Bornes de connexion à vis Le connecteur TV est de type IEC femelle 9,52 mm Son boîtier de montage assorti peut être pose encastrée encastré dans la surface du mur Le type de prise TV est une prise individuelle, Le connecteur SAT est en F type Et le connecteur FM est de type IEC femelle 9,52 mm Le connecteur TV est de type IEC femelle 9,52 mm Produit conforme norme EN 50083-4 Hauteur 82 mm - Largeur 82 mm - profondeur 40 mm Cette prise TV/FM/SAT a été conçue pour être facile d'installation Elle convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves Profondeur d'encastrement 24 mm Ce produit est vendu par lot de 12 pièces