Schneider Electric - Ovalis - prise RJ45 - cat.6 STP - reseaux VDI - grade 3 - sans plaque Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
couleur - blanc
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP21
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3606480530371
Réf. Sonepar
01887053037
Réf. Fournisseur
S261476
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6
couleur
blanc
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP21
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
autre
composition
mécanisme seul
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
9003
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Oui
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Non
design
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Oui
avec résistance terminale
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
41.7 mm
Ovalis - prise RJ45 - cat.6 STP - réseaux VDI - grade 3 - ss plaque de finition-Mécanisme seul, soit support de fixation et mécanisme uniquement. Sans plaque de finition - Coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Prise RJ45 STP catégorie 6 grade 3 pour réseau VDI Mécanisme seul couleur blanche avec support Hauteur 71mm - profondeur 41.7 mm Profondeur d'encastrement 25.7 mm Ce produit est compatible avec le connecteur Actassi s-one et Infraplus Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Conforme aux normes CEI 60603-7-3, EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-A-5 Cette prise a été concue pour être facile d'installation Elle convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves Ce produit est vendu par lot de 12 pièces Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 et un classification IP21 Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication