fin de vie

Schneider Electric - Ovalis - Lot de 40 prises tele - connexion automatique. Sans emballage unitaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise terminale

  • nombre de sorties - 1

  • atténuation de raccordement à 2 150 MHz - 2.5 dB

  • fréquence - 1800...2150 MHz

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480454219

Réf. Sonepar

01887045421

Réf. Fournisseur

S263405

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

prise terminale

nombre de sorties

1

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

2.5 dB

fréquence

1800...2150 MHz

Ovalis - Lot de 40 prises télévisions - connexion en borne automatique. Sans emballage unitaire, sans plaque de finition, sans griffes

Les Atouts de l'article:

Prise TV simple - Mécanisme seul blanc avec support de fixation Lot de 40 Bornes de connexion à vis Connecteur TV est de type mâle CEI 9, 52 mm Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Son boîtier de montage assorti peut être pose encastrée dans la surface du mur Cette prise TV simple est en PBT (polybutylene terephthalate) GF30, alliage de zinc, plastique anti-UV très résistante et qui garantit un confort au quotidien Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Conforme aux normesEN 50083-4 Hauteur 71mm - profondeur 34.1 mm Très simple d'installation, cet blindage TV simple permet une pose facile et rapide Il s'ajuste par par kit de griffes, par vis et compense les irrégularités du mur Profondeur d'encastrement 18.1 mm Ce produit est vendu par lot de 40 pièces Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04