fin de vie

Schneider Electric - Ovalis - prise de courant - 2P - 16A- avec eclipse - avec griffes avec plaque

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3606480453502

Réf. Sonepar

01887045350

Réf. Fournisseur

S265033

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

1

couleur

blanc

mode de pose

encastré

courant nominal

16 A

contact de protection (terre)

Non

broche de mise la terre de sécurité

Oui

nombre de pôles coupés (ronds)

1

nombre de pôles coupés (plats)

0

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

nombre de prises commutables

0

nombre de phases

1

impression/marquage

sans

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Oui

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

type de fixation

fixation à griffes

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

tension nominale

250 V

fréquence

50...50 Hz

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

42.7 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

26.7 mm

couvercle

autre

Ovalis - prise de courant - 2P - 16A- avec éclipse - avec griffes - Produit complet avec une plaque de finition et griffes pré installé pour une facilité de montage dans le cas de la rénovation-Coloris Blanc

Les Atouts de l'article:

Cette prise électrique Ovalis est un produit complet de couleur blanche La configuration des pôles de la prise est 2P avec obturateurs Prise 16A avec bornes de connexion sans vis pour un cablage rapide Son boîtier de montage assorti peut être encastré encastré dans la surface du mur Très simple d'installation, cette prise électrique permet une pose facile et rapide Elle s'ajuste par avec griffes et compense les irrégularités du mur Il est certifié NF Cette prise électrique est en PBT (polybutylene terephthalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, plastique haute résistance très résistante et qui garantit un confort au quotidien Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Il est conformes aux normes NF C 61-314 La profondeur d'encastrement est de 26.7 mm Ce produit est vendu en lot de 5 pièces pièces