Schneider Electric - Ovalis - prise de courant - 2P+T - 16A - connex vis - avec griffes avec plaque
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480453496
Réf. Sonepar
01887045349
Réf. Fournisseur
S265039
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
1
couleur
blanc
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Non
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
1
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
2
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
1
impression/marquage
sans
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation à griffes
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...50 Hz
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
42.7 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
26.7 mm
couvercle
autre
Ovalis - prise de courant - 2P+T - 16A - connex vis - avec griffes - Produit complet avec une plaque de finition et griffes pré installé pour une facilité de montage dans le cas de la rénovation-Coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Cette prise électrique Ovalis est un produit complet de couleur blanche Prise de courant 2P+T avec obturateurs pour plus de protection contre les risques de contact Son courant nominal est 16A Ses bornes de connexion sont bornes à vis Mécanisme conforme à la norme française NF Son boîtier de montage assorti peut être encastré encastré dans la surface du mur Très simple d'installation, cette prise électrique permet une pose facile et rapide Elle s'ajuste par avec griffes et compense les irrégularités du mur Il est certifié NF Cette prise électrique est en PBT (polybutylene terephthalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, plastique haute résistance très résistante et qui garantit un confort au quotidien Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Il est conformes aux normes NF C 61-314 La profondeur d'encastrement est de 26.7mm Ce produit est vendu en lot de 10 pièces pièces