Schneider Electric - Ovalis - poussoir a fermeture - lumineux - avec griffes avec plaque
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Non
composition - mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement - 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480453373
Réf. Sonepar
01887045337
Réf. Fournisseur
S265276
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
avec éclairage
Non
composition
mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement
1
nombre de modules (construction modulaire)
1
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
avec voyant indicateur
Oui
Contact de report
Non
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à griffes
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
autre
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
42 mm
Ovalis - poussoir à fermeture - lumineux - avec griffes - Produit complet avec une plaque de finition et griffes pré installé pour une facilité de montage dans le cas de la rénovation-Coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Poussoir à fermeture lumineux 10A avec sa plaque de finition - couleur blanche Très simple d'installation, ce bouton-poussoir à été conçu pour être posé facilement Convient aussi bien pour de la renovation que pour des installations neuves Ses dimensions sont 71 mm - profondeur 42 mm Profondeur d'encastrement 26.5 mm Ce produit est vendu par lot de 10 pièces La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Il est conforme aux normes 2006/95/EEC, EN 60669-1 Il est aussi certifié NF