Schneider Electric - Ovalis - prise TV simple - fixation avec griffes avec plaque
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme complet avec cadre
modèle - prise simple
mode de pose - encastré
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480453588
Réf. Sonepar
01887045358
Réf. Fournisseur
S265405
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
mécanisme complet avec cadre
modèle
prise simple
mode de pose
encastré
traitement de la surface
non traité
couleur
blanc
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
Ovalis - prise TV simple - fixation avec griffes - Produit complet avec une plaque de finition et griffes pré installé pour une facilité de montage dans le cas de la rénovation-Coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
Prise TV simple - produit complet de couleur blanche - fixation avec griffes Bornes de connexion à vis Connecteur TV est de type mâle CEI 9, 52 mm Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Son boîtier de montage assorti peut être pose encastrée dans la surface du mur Cette prise TV simple est en PBT (polybutylene terephthalate) GF30, alliage de zinc, plastique anti-UV très résistante et qui garantit un confort au quotidien Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Conforme aux normesEN 50083-4 Ses dimensions sont 71 mm en largeur, 71 mm - profondeur 42.7 mm Très simple d'installation, cet blindage TV simple permet une pose facile et rapide Il s'ajuste par avec griffes, par kit de griffes et compense les irrégularités du mur Profondeur d'encastrement 26.7 mm Ce produit est vendu par lot de 10 pièces Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04