Schneider Electric - Ovalis - obturateur - avec griffes avec plaque Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - plaque de fermeture
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
composition - mécanisme seul
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480453724
Réf. Sonepar
01887045372
Réf. Fournisseur
S265666
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
plaque de fermeture
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
composition
mécanisme seul
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
42.7 mm
Ovalis - obturateur - avec griffes - Produit complet avec une plaque de finition et griffes pré installé pour une facilité de montage dans le cas de la rénovation-Coloris Blanc
Les Atouts de l'article:
En toute élégance, la gamme Ovalis de Schneider Electric est simple à installer et convient parfaitement aux besoins des constructeurs pour l'équipement de bâtiments résidentiels collectifs, ou individuels Entre fiabilité, sécurité et robustesse, elle est conçue avec des matériaux de qualité, anti-rayures et garantissant une excellente longévité Elle permet de réaliser des installations en conformité avec la norme NF C 15-100 Vous pourrez installer cet obturateur en toute facilité, grâce à une fixation par griffes Avec sa finition brillante blanche RAL 9003, cet appareillage pour boucher est complet Ce mécanisme obturateur est adapté à une pose encastrée Ce lot contient 10 obturateurs Il garantit une sécurité optimale