fin de vie

Schneider Electric - Ovalis - Sortie de cable - 16A - 2 connecteurs - a vis Avec plaque -Anthracite

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - sortie de cable

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481049971

Réf. Sonepar

01887104997

Réf. Fournisseur

S460662

Réf. Commerciale

Schneider Electric

utilisation

sortie de cable

mode de pose

encastré

couleur

anthracite

avec jacks/coupleurs

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

composition

mécanisme seul

bague de support

Non

avec protection contre la poussière

Non

avec volet de protection

Non

direction de sortie

en dessous

champ d'inscription

sans champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

transparent

Non

type de fixation

fixation à griffes

serre cable

Non

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

domino

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP2X

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

39 mm

Ovalis - sortie de cable - 16A - 2 connecteurs - fixation vis - Anthracite-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.

Les Atouts de l'article:

Sortie de câble 16A 2 connecteurs - Produit complet de couleur anthracite Bornes de connexion à vis Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04 Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Il satisfait à la norme, EN 60669-1, UTE C 61-392 Il est certifié NF Ses dimensions sont 71 mm en largeur, 71 mm - profondeur 39 mm Cette sortie de cable a été conçue pour être facile d'installation Elle convient aussi bien pour la rénovation que pour des installations neuves Profondeur d'encastrement 11.7 mm Ce produit est vendu par lot de 5 pièces Son courant nominal est 16A La surface de finition est satinée, et s’intègre parfaitement à tous les intérieurs