Schneider Electric - Ovalis - Obturateur Avec plaque de finition -Anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - plaque de fermeture
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481049988
Réf. Sonepar
01887104998
Réf. Fournisseur
S460666
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
plaque de fermeture
mode de pose
encastré
couleur
anthracite
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme seul
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
transparent
Non
type de fixation
fixation à griffes
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
27.7 mm
Ovalis - obturateur - Anthracite-Mécanisme avec une plaque de fixation comprise.
Les Atouts de l'article:
Choisir la gamme Ovalis de Schneider Electric, c'est choisir la simplicité et l'efficacité Ce capot d’obstruction Ovalis de couleur anthracite est un produit complet Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur Ce capot d’obstruction est réalisé à partir de PBT (polybutylene terephthalate) GF30, plastique anti-UV ce qui le rend fiable et durable Il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Ce capot d’obstruction Odace avec une finition brillant est facile à installer et sa finition brillant s’intègre parfaitement à tous les intérieurs La profondeur d'encastrement est de 11.7 mm Ses dimensions sont 71 mm en largeur, 71 mm en hauteur et 27.7 mm de profondeur Très simple d'installation, ce capot d’obstruction permet une pose facile et rapide Il se fixe par kit de griffes, par vis et compense les irrégularités du mur