fin de vie

Schneider Electric - Ovalis - prise TV simple - fixation avec griffes Avec plaque -Anthracite

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 1

  • couvercle - plaque totale

  • atténuation de raccordement à 2 150 MHz - 2.5 dB

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481050526

Réf. Sonepar

01887105052

Réf. Fournisseur

S465405

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz

1.5 dB

nombre de sorties

1

couvercle

plaque totale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

2.5 dB

compatible au modem par câble

Non

compatible à une alimentation à distance

Non

type de fixation

fixation à griffes

couleur

anthracite

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Non

Ovalis - prise TV - fixation avec griffes - Anthracite - Produit complet avec une plaque de finition et griffes pré installé pour une facilité de montage dans le cas de la rénovation

Les Atouts de l'article:

Prise TV simple - Produit complet de couleur anthracite - fixation avec griffes Bornes de connexion à vis Connecteur TV est de type mâle CEI 9, 52 mm Ce produit est qualifié Green Premium car un minimum de substances dangereuses ont été utilisées pour sa fabrication Son boîtier de montage assorti peut être pose encastrée dans la surface du mur Cette prise TV simple est en PBT (polybutylene terephthalate) GF30, alliage de zinc, plastique anti-UV très résistante et qui garantit un confort au quotidien Ce produit est résistant à la plupart des produits ménagers (acétone, alcool, ammoniaque) et il est résistant aux UV Conforme aux normesEN 50083-4 Hauteur 71mm - profondeur 42.7 mm Hauteur 71mm - profondeur 42.7 mm Très simple d'installation, cet blindage TV simple permet une pose facile et rapide Il s'ajuste par avec griffes, par kit de griffes et compense les irrégularités du mur Profondeur d'encastrement 26.7 mm Ce produit est vendu par lot de 10 pièces Il atteint le niveau de résistance aux chocs IK04