• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - S520052 - Prise 2P+T affleurante blanc

  • Odace - prise de courant 2P+T affleurante - blanc - connexion rapide
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : S520052
    • Référence Sonepar : 01887000822
    • EAN : 3606481465795
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Odace - prise de courant affleurante - 2P+T - française - blanc (RAL 9003) - brillant - fixation par vis - Raccordement : 1 x 1,5…2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - bornes sans vis - 16 A - 250 VCA 50 Hz - NF - IK04 IP21D

•Les Atouts de l'article:

Prise de courant encastrée 2 pôles avec contact de terre affleurant et obturateurs 16 A, 250 V CA, 50 Hz.
Température de fonctionnement +5 °C à +35 °C.
Raccordement par bornes sans vis.Produit clipsable à monter en boîte d'encastrement.Un large choix de plaques de finition est proposé pour s'accorder avec la décoration intérieure.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier