Description
Odace - Va-et-vient - blanc (RAL 9003) - brillant - Fixation par vis - 3 bornes sans vis - 10 AX - 250 V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - couvercle de protection peinture - Certifié NF
•Les Atouts de l'article:
Avec sa finition raffinée et sa ligne moderne, cet interrupteur va-et-vient 10 A 250 V AC 50 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric sera parfaitement adapté aux intérieurs sobres et élégants.
Commande d'éclairage simple au design réussi, elle s'accorde à tous les intérieurs chics et soignés : l'alliance du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration dans la maison.
Accessible à tous, il est complété par une plaque de finition de la même gamme, en fonction des goûts de chacun.
Sa fonction interrupteur marche/arrêt sera utile dans n'importe quelle pièce.
Il dispose de 3 bornes sans vis et d'un raccord d'alimentation interne.
Il s'installe très rapidement grâce à une fixation par vis dans le câblage de l'installation.
Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante incarnent l'élégance et la sobriété.
•Les Atouts de l'article:
Avec sa finition raffinée et sa ligne moderne, cet interrupteur va-et-vient 10 A 250 V AC 50 Hz de la gamme Odace de Schneider Electric sera parfaitement adapté aux intérieurs sobres et élégants.
Commande d'éclairage simple au design réussi, elle s'accorde à tous les intérieurs chics et soignés : l'alliance du cercle et du carré fait de lui un véritable objet de décoration dans la maison.
Accessible à tous, il est complété par une plaque de finition de la même gamme, en fonction des goûts de chacun.
Sa fonction interrupteur marche/arrêt sera utile dans n'importe quelle pièce.
Il dispose de 3 bornes sans vis et d'un raccord d'alimentation interne.
Il s'installe très rapidement grâce à une fixation par vis dans le câblage de l'installation.
Sa couleur blanche (nuance RAL 9003) et sa finition brillante incarnent l'élégance et la sobriété.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier