Schneider Electric - Odace - permutateur - blanc - 10A

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - permutateur

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480317996

Réf. Sonepar

01887031799

Réf. Fournisseur

S520205

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation

permutateur

type de commande

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

encastré

couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire)

0

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

fixation à vis

avec cadre/support de montage

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

optionnel

fonction d'éclairage

contrôle et orientation

type d'éclairage

LED interchangeable

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

borne automatique

interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

33.6 mm

profondeur d'encastrement

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

25 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Odace - permutateur - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 4x2 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Gamme complète de prises et d'interrupteurs alliant praticité et efficacité, Odace de Schneider Electric s'adapte aux intérieurs les plus soignés Ce permutateur blanc 10 A permet le croisement de deux lignes électriques En effet, il est principalement utilisé pour augmenter le nombre de commandes d'un va-et-vient Distinguée et raffinée, cette commande d'éclairage simple se fixe en toute simplicité par vis, pour vous garantir un vrai confort d'installation Doté d'un raccord d'alimentation interne, cet interrupteur dispose d'une fonction marche/arrêt Permutateur encastré, il est conçu en toute robustesse (façade thermoplastique ABS-anti UV) pour une excellente durabilité Sa finition brillante reflète l'élégance de la gamme Odace et la volonté de Schneider Electric de satisfaire les exigences esthétiques modernes, en toute sécurité Une jolie plaque de finition (vendue séparément) viendra parfaire l'installation en toute élégance