• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - S520233 - ODACE INTER VMC BLC VIS

  • TWO WAY SW FAN CONTROL VMC 10A
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : S520233
    • Référence Sonepar : 01887031800
    • EAN : 3606480318009
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Odace - bouton-poussoir double - blanc (RAL 9003) - brillant - Fixation par vis - 3 bornes sans vis - 10 A - 250 V CA 50-60 Hz - IK04 - IP21 D - couvercle de protection peinture - Certifié NF

•Les atouts de l'article:

Mariage du confort et de l'esthétisme, la gamme Odace de Schneider Electric est le reflet du design et de l'innovation, au cœur des priorités de la marque.
Qualité et fiabilité restent les marques déposées des produits et solutions Schneider Electric.
Cet interrupteur VMC incarne tout à la fois : la simplicité d'installation d'abord, avec une connexion simple et rapide et une fixation par vis, une grande facilité d'utilisation, avec 2 boutons pour gérer le flux de la ventilation (sans position arrêt) et excellente robustesse (anti-UV et antichocs) pour une durée extrême.
Cette commande ventilation dispose de faible profondeur des mécanismes pour l'ajustement absolu des plaques de finition par ergots crantés.
Cette commande VMC s'encastre en toute facilité, pour un véritable confort d'installation dans votre quotidien et sur tous vos chantiers.
Vos clients pourront sublimer cet interrupteur ventilation avec une plaque de finition choisie avec soin et selon leurs envies.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver