Schneider Electric - Odace - poussoir lumineux - blanc - 10A - voyant LED bleu 0,15mA

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bouton-poussoir

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480318177

Réf. Sonepar

01887031817

Réf. Fournisseur

S520276

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

bouton-poussoir unique

type de commande

bouton-poussoir

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

avec éclairage

Oui

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts inverseurs

0

version sans contact

Non

nombre de bascules d'actionnement

1

nombre de modules (construction modulaire)

0

nombre de pôles

1

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

source lumineuse fournie

Oui

avec voyant indicateur

Non

Contact de report

Non

type de connexion

borne automatique

mode de pose

encastré

type de fixation

fixation à vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

porte-étiquette

Non

imprimé

sans

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

33.6 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

18.75 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Odace - bouton-poussoir - sans marquage - lumineux - blanc RAL 9003 brillant - fixation par vis - 2x2 bornes automatiques - 10A - 250V CA 50/60 Hz - LED 1,5mA - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF

Les Atouts de l'article:

Avec sa finition raffinée et moderne, ce bouton poussoir 10 A 250 V de la gamme Odace de Schneider Electric est le reflet de l'innovation et de la créativité, priorités de la marque En toute sûreté, ce poussoir lumineux est un réel objet de décoration dans la maison, mariage unique et esthétique du cercle et du carré Ce poussoir basse consommation lumineux offre une grande simplicité d'utilisation Encastré, il s'installe très rapidement grâce à une fixation par vis dans le câblage de l'installation Il garantit une connexion simple et rapide Pratique, cet interrupteur poussoir lumineux avec LED bleue permet de le localiser facilement et rapidement Une plaque de finition innovante viendra terminer et parfaire l'installation