Schneider Electric - Odace - LED bleu - 0,15mA 250V - cable - localisation ou temoin
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - bleu
tension nominale (Un) - 250...250 V
courant nominal - 2 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480319327
Réf. Sonepar
01887031932
Réf. Fournisseur
S520291
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application
autre
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
bleu
tension nominale (Un)
250...250 V
courant nominal
2 A
source lumineuse fournie
Oui
douille
socle d'enfichage
consommation électrique nominale
0.15 mA
Odace - LED - lampe de rechange - couleur bleu - clipsable - à câbler - 250VCA 50/60 Hz - consommation 0,15mA
Les Atouts de l'article:
En toute subtilité, la gamme Odace de Schneider Electric est conçue pour être très pratique d'installation, élégante, esthétique et astucieuse Elle abrite une multitude de fonctions pour apporter confort dans l'Habitat et pour s'adapter au quotidien de tous vos clients Cette lampe témoin ou localisation à LED bleue vous permet de changer la lampe de tous les interrupteurs en toute simplicité Cette lampe de rechange LED dispose d'un voyant LED à basse consommation (0,15 Ma), à associer avec un enjoliveur spécifique Astucieuse, cette lampe de rechange pour interrupteur se connecte en toute facilité par câble Elle sert de localisation ou témoin Elle peut être utilisée pour les gammes Odace, Ovalis et Mureva Styl