Schneider Electric - Odace - prise RJ45 - blanc - sans connecteur (empreinte Infraplus)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480319174
Réf. Sonepar
01887031917
Réf. Fournisseur
S520400
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
jack modulaire
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Oui
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
type de fixation
fixation à griffes/vis
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
34.2 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.2 mm
Odace - prise RJ45 - blanc - sans connecteur (empreinte Infraplus)