Schneider Electric - Odace - prise TV simple - blanc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise terminale

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 1

  • nombre de modules (construction modulaire) - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480319013

Réf. Sonepar

01887031901

Réf. Fournisseur

S520445

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

prise terminale

mode de pose

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz

1.5 dB

nombre de sorties

1

nombre de modules (construction modulaire)

1

couvercle

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

2.5 dB

compatible au modem par câble

Non

compatible à une alimentation à distance

Non

fréquence

5...2150 MHz

type de fixation

fixation avec vis

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

indice de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

28.3 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

18.1 mm

Odace - blindage TV simple - encastré - blanc RAL9003 brillant - TV : mâle IEC 9.52 mm - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène