Schneider Electric - Odace - prise multiservice - blanc - griffes montees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 0.8 dB
nombre de sorties - 2
couvercle - plaque centrale
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480319235
Réf. Sonepar
01887031923
Réf. Fournisseur
S520457
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz
0.8 dB
nombre de sorties
2
couvercle
plaque centrale
compatible au modem par câble
Oui
compatible à une alimentation à distance
Non
fréquence
5...862 MHz
type de fixation
fixation avec vis
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
40.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
25.7 mm
Odace - prise TV multiservices - encastré - blanc RAL9003 brillant - fixation par vis ou griffes - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène