Schneider Electric - Odace - prise double RJ45 cat.6 STP - grade 2TV min a grade 3TV - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - 2x RJ45 8(8)
catégorie - 6
couleur - blanc
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP21
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480319204
Réf. Sonepar
01887031920
Réf. Fournisseur
S520486
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur
2x RJ45 8(8)
catégorie
6
couleur
blanc
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP21
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
2
numéro RAL
9003
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Non
design
Oui
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
borne
avec protection contre la poussière
Oui
avec résistance terminale
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
41.7 mm
Odace - prise de communication double - blanc RAL 9003 brillant - RJ45 (8 contacts) Cat.6 STP - grade2 TV min à grade3 TV (si câble < 50 m) + téléphone, data haut débit - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04