Schneider Electric - Odace - prise haut-parleur 1 sortie - blanc - fixation par vis - bornes pressio

Schneider Electric - Odace - prise haut-parleur 1 sortie - blanc - fixation par vis - bornes pressio

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - connexion haut-parleur

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480319884

Réf. Sonepar

01887031988

Réf. Fournisseur

S520487

Réf. Commerciale

Schneider Electric

utilisation

connexion haut-parleur

mode de pose

encastré

couleur

blanc

avec jacks/coupleurs

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

bague de support

Non

avec protection contre la poussière

Non

avec volet de protection

Non

direction de sortie

droit

champ d'inscription

sans champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

type de fixation

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire)

0

serre cable

Non

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

domino

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

largeur d'appareil

71 mm

hauteur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

47.2 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

19.9 mm

Odace - prise haut-parleur 1 sortie - blanc - fixation par vis - bornes pression