Schneider Electric - Odace - prise RJ45 CPL - blanc - compatible standard HPAV - 200Mbp-s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481167477
Réf. Sonepar
01887116747
Réf. Fournisseur
S520490
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
autre
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
transparent
Non
type de fixation
fixation à borne
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
Odace - prise RJ45 CPL - blanc - compatible standard HPAV - 200Mbp-s