Schneider Electric - Odace - conjoncteur en T - blanc - 8 contacts
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
couleur - blanc
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP21
apparent - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480319136
Réf. Sonepar
01887031913
Réf. Fournisseur
S520496
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur
autre
couleur
blanc
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP21
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
9003
type de connexion
vis
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Non
design
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Non
avec résistance terminale
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
27.7 mm
Odace - prise de téléphone - France Telecom 8 contacts - couleur blanc RAL 9003 - mécanisme avec cadre en plastique - montage encastré - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - bornes à vis