Schneider Electric - Wiser Odace - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481019561
Réf. Sonepar
01887101956
Réf. Fournisseur
S520522W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
actionneur de variateur
mode de pose
encastré
nombre de sorties
1
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
largeur en nombre de modules
0
couplage au bus inclus
Non
module de bus amovible
Non
commande auxiliaire possible
Non
commande sur site/commande manuelle
Oui
avec affichage LED
Non
puissance de sortie
14...200 W
puissance supplémentaire utilisable
Non
type de charge
universel
courant de commande max.
0 mA
puissance max. de commutation LED
100 W
tension
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible
Non
fréquence
50...60 Hz
indice de protection (IP)
IP21
profondeur min. de la boîte d'encastrement
27 mm
Wiser Odace - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - blanc - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et-ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi