Schneider Electric - Odace - detecteur de presence et de mouvement - blanc - special reno - 2 fils

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 10 m

  • durée de marche max. - 20 min

  • angle de détection horizontal - 112...112 °

  • Puissance de coupure max. - 350 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480319471

Réf. Sonepar

01887031947

Réf. Fournisseur

S520524

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

détecteur de présence

longueur de portée max.

10 m

durée de marche max.

20 min

angle de détection horizontal

112...112 °

Puissance de coupure max.

350 W

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

marche forcée

Oui

arrêt forcé

Oui

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Non

interconnectable

Oui

angle de balayage

118 °

hauteur de montage optimale

1.2 m

surveillance de cage d'escalier

Oui

commutateur de pontage

Non

largeur de portée max.

10 m

portée de présence max.

200

champ de détection de diamètre au sol

20 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Oui

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en applique

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

encastré

type de connexion

borne à vis

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de tension

AC

fréquence

50...50 Hz

tension nominale

230 V

durée de marche min.

5 s

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale

0...0 °

plage de rotation du capteur, verticale

0...0 °

luminosité de déclenchement

5...1000 lx

adapté à une charge C

Non

température

-5...-5 °C

nombre de zones de détection

2

courant de démarrage max.

1.3 A

commande auxiliaire possible

Oui

fonction d'alarme

Non

largeur

71 mm

hauteur

71 mm

profondeur

50.3 mm

profondeur d'encastrement

32 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

46 mm

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Odace - détecteur de présence et de mouvement blanc - spécial rénovation - 2 fils